Motion
202E35122200000

THK AMERICA INC
202E35122200000

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: SHS-C, Bloque estándar, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 152 mm de largo, Capacidad de carga: 96.6 kN
Artículo MI #02090284
No. Fabricante 202E35122200000
Precio184.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
202E35122200000

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: SHS-C, Bloque estándar, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 152 mm de largo, Capacidad de carga: 96.6 kN
Artículo MI #02090284
No. Fabricante 202E35122200000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10
  • Tamaño nominal del raíl
    34 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    152 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    1.9 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    62.3 kN
  • Capacidad de carga
    96.6 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    202E35122200000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SHS-C
  • Capacidad de carga estática
    96.6 kN
  • UPC_NO
    202E35122200000

Descripción general

Descripción del fabricante
SHS35C1SSC1BLOQUE (GK)
  • Tamaño estándar global (diseñado en jaula)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • La tecnología enjaulada proporciona los siguientes beneficios; o Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo o Baja generación de polvo y ruido de funcionamiento silencioso o Funcionamiento a alta velocidad o Mayor capacidad de carga dinámica sobre guías lineales de complemento completo comparables, lo que significa una vida útil más larga para una envolvente determinada
  • Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
  • Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
  • Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
  • Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
  • Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran gracias al diseño de arco circular que evita que se produzca el deslizamiento diferencial de las bolas
  • Eficiencia energética: 10x de ahorro energético en comparación con la guía deslizante *basado en el resultado de la prueba interna