Motion
16S51
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 26400 lb
Artículo MI #02092211
No. Fabricante 16S51
Precio9.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 26400 lb
Artículo MI #02092211
No. Fabricante 16S51
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
Su precio$9.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    26400 lb
  • Lazada
    6 x 6
  • Placa de enlace Altura  
    0.591 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.234 pulg.
  • Paso  
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.278 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039434791

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE CHAVETA DE ENLACE CLEVIS BL566