Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de vaporWSP de 250 psi
- Longitud total4.0 pulg.
- Tamaño de la tubería1-1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/4 pulg.
- Tamaño de la válvula1-1/4 NPT
- Peso3.20 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce B584
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpoEn línea
- Especificaciones de cumplimientoISO 9001
- ConexiónRoscado
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv48 Cv
- Material del mangoAcero chapado en zinc
- Estilo de mangoPalanca
- Tipo de mangoPalanca
- Página de producto del fabricante
- MaterialBronce fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Tipos de productosVálvula de bola de vapor
- Material del asientoMPTFE
- Serie70-100
- Estándares cumplidosMSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- TipoVálvula de bola de vapor
- UPC_NO670750661679
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Estructura de la válvula2-Piece
Descripción general
- Cuerpo de bronce de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Rosca NPT hembra
- Servicio de vapor de 250 psig (-64)
- Cumple con MSS SP-110
- Bola y vástago 316 SS