Motion
24026  CCK30/C4W33

SKF
24026 CCK30/C4W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C4
Artículo MI #02101052
No. Fabricante 24026 CCK30/C4W33
Precio2,199.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24026 CCK30/C4W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C4
Artículo MI #02101052
No. Fabricante 24026 CCK30/C4W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,199.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.96 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C4
  • Capacidad de carga dinámica
    127916 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577664228
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    183219 lbf
  • UPC_NO
    7316577664228

Descripción general

Descripción del fabricante
24026 CCK30 C4 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos