Motion
EN40-1A CONVERTIDOR .0-57 PSI

NEXEN GROUP
EN40-1A CONVERTER .0-57 PSI

Convertidor electroneumático - Para uso con sistemas de control de tensión, acabado anodizado negro, rango de temperatura de 32 a 104 °F
Artículo MI #02101237
No. Fabricante EN40-1A CONVERTER .0-57 PSI
Precio4,994.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
EN40-1A CONVERTER .0-57 PSI

Convertidor electroneumático - Para uso con sistemas de control de tensión, acabado anodizado negro, rango de temperatura de 32 a 104 °F
Artículo MI #02101237
No. Fabricante EN40-1A CONVERTER .0-57 PSI
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
Precio4,994.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilice el filtro Nexen 912142 con este producto.
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control de tensión
  • Función
    Convertidor electroneumático
  • Entradas
    4-20 mA
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    70 psi
  • Rango de funcionamiento
    0-57 psi
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Serie
    EN40-1A
  • Rango de temperatura
    32 a 104 °F
  • UPC_NO
    662284164795

Descripción general

Descripción del fabricante
912035 EN40-1A MODO CONV IP

También puede gustarle

Los clientes también compraron