Motion
BBV50TW
Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 400 psi máx., puerto de 1/2 pulg., cuerpo de bronce
Artículo MI #02102009
No. Fabricante BBV50TW
Precio113.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 400 psi máx., puerto de 1/2 pulg., cuerpo de bronce
Artículo MI #02102009
No. Fabricante BBV50TW
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
Precio113.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Para usar con
    Se puede utilizar con gasolina y combustible diésel
  • Material
    Bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    400 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    BBV
  • Tipo de rosca
    NPT hembra x NPT hembra x NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV50TW VÁLVULA DE BOLA 3WAY 1/2"NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"