Motion
UCTBL205MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCTBL205MZ2W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 25 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02102287
No. Fabricante UCTBL205MZ2W
Precio151.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCTBL205MZ2W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 25 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02102287
No. Fabricante UCTBL205MZ2W
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
Precio151.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Ancho de la base
    39.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.80 mm
  • Tamaño del perno
    3/8-16
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    76.2 mm
  • Ancho general
    39.7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC205MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTBL200MZ2W
  • UPC_NO
    0808250158959

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTBL205MZ2W 25MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"