Motion
S2035BS 1/2
Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 14.5 ° PA, 35 dientes, 0.375 pulg. cara, 1/2 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102751
No. Fabricante S2035BS 1/2
Precio118.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 14.5 ° PA, 35 dientes, 0.375 pulg. cara, 1/2 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102751
No. Fabricante S2035BS 1/2
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
Precio118.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Paso diametral
    20
  • Ancho de la cara
    0.375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.85 pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.75 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 @ 0
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950439754
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950439754

Descripción general

Descripción del fabricante
S2035BS 1/2 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron