Motion
S820BS 1
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 pulg. orificio, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102782
No. Fabricante S820BS 1
Precio205.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 pulg. orificio, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102782
No. Fabricante S820BS 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio205.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0,3125 x 0,1562
  • Diámetro exterior
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18 @ 90
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440125
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440125

Descripción general

Descripción del fabricante
S820BS 1 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

Los clientes también compraron