Motion
TS1020BS 1
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 20 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 pulg. orificio, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102793
No. Fabricante TS1020BS 1
Precio132.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 20 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 pulg. orificio, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102793
No. Fabricante TS1020BS 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.6094 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .250 X .125
  • Diámetro exterior
    2.2 pulg.
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18 X 5/16
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440248
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440248

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1020BS 1 ENGRANAJE RECTO 20 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

Los clientes también compraron