Motion
22310 EK/VA751

SKF
22310 EK/VA751

Rodamiento de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Especial
Artículo MI #02103691
No. Fabricante 22310 EK/VA751
Precio2,469.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22310 EK/VA751

Rodamiento de rodillos esféricos - 50 mm D.I., 110 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Especial
Artículo MI #02103691
No. Fabricante 22310 EK/VA751
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
Precio2,469.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.17 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, prensa de impresión
  • Capacidad de carga dinámica
    51256 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    Especial
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571595139
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    50357 lbf
  • UPC_NO
    7316571595139

Descripción general

Descripción del fabricante
22310 EK VA751 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, prensa de impresión
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
Los clientes también compraron