Motion
SU8210G094MOAC120/60,110/50

ASCO
SU8210G094MOAC120/60,110/50

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, normalmente cerrada
Artículo MI #02104108
No. Fabricante SU8210G094MOAC120/60,110/50
Precio477.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
SU8210G094MOAC120/60,110/50

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, normalmente cerrada
Artículo MI #02104108
No. Fabricante SU8210G094MOAC120/60,110/50
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
Precio477.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +210 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Funcionalidad de la válvula
    Normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
SU8210G094MOAC120/60,110/50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron