Motion
NU319-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
NU319-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02104297
No. Fabricante NU319-E-TVP2
Precio1,285.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU319-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02104297
No. Fabricante NU319-E-TVP2
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
Su precio$1,285.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    13.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU3
  • UPC_NO
    4012801235419

Descripción general

Descripción del fabricante
NU319-E-XL-TVP2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"