Motion
6028.2Z.C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm D.I., 210 mm D.E., 33 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02104392
No. Fabricante 6028.2Z.C3
Precio1,198.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm D.I., 210 mm D.E., 33 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02104392
No. Fabricante 6028.2Z.C3
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
Precio1,198.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6028-2Z-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6028.2Z.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 140 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 210 mm y ancho de 33 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6028.2Z.C3
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    117000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    109000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801275507

Descripción general

Descripción del fabricante
6028-2Z-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"