Motion
VCW-5
VCW - hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #02106716
No. Fabricante VCW-5
Precio39.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VCW - hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #02106716
No. Fabricante VCW-5
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
Precio39.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5937 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3125 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    2623 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    VCW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029051388

Descripción general

Descripción del fabricante
VCW-5S EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PERNO