Motion
25A20
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #02107911
No. Fabricante 25A20
Precio25.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #02107911
No. Fabricante 25A20
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
Precio25.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    1.4680 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7290 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.5980 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308108
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039308108

Descripción general

Descripción del fabricante
25A20 1/4 SB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good