Motion
7S32MM

TB WOODS
7S32MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 7, 32 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #02107920
No. Fabricante 7S32MM
Precio84.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
7S32MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 7, 32 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #02107920
No. Fabricante 7S32MM
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
Precio84.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2-13/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-15/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-27/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 hp (EPDM y neopreno), 4.6 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • UPC_NO
    698672154314

Descripción general

Descripción del fabricante
7SX32MM BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"