Motion
6407C3

NTN
6407C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02109002
No. Fabricante 6407C3
Precio179.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6407C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02109002
No. Fabricante 6407C3
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
Su precio$179.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6407C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio recto de 35 mm con cierre abierto, 100 mm de diámetro exterior y 25 mm de ancho, ideal para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6407C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584097
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6960 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    64
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584097

Descripción general

Descripción del fabricante
6407C3 BALL BRG