Motion
HA320

NTN
HA320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 71 mm, tamaño de rosca M100x2 , material de acero
Artículo MI #02109124
No. Fabricante HA320
Precio206.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 71 mm, tamaño de rosca M100x2 , material de acero
Artículo MI #02109124
No. Fabricante HA320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • En general Longitud  
    71 mm
  • Rosca Tamaño  
    M100x2
  • Peso
    4.116 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    AW20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359594904
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4547359594904

Descripción general

Descripción del fabricante
HA320 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"