Motion
HNV 38 NPT M 2V

FASTER
HNV 38 NPT M 2V

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 3915 psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Viton®
Artículo MI #02111189
No. Fabricante HNV 38 NPT M 2V
Precio15.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
HNV 38 NPT M 2V

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 3915 psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Viton®
Artículo MI #02111189
No. Fabricante HNV 38 NPT M 2V
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
Precio15.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    19.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    15950 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    7.13 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    Viton®
  • Derrame
    0.05070 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3915 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV 38 NPT M V