Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6005-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaThe 6005 ZZ C3 is a 25 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 47 mm OD and 12 mm width, double shielded for long life.
- Número de catálogo del fabricante6005 ZZ C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106968870