Motion
99146
Manguito Redi - 0.518 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112500
No. Fabricante 99146
Precio78.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.518 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112500
No. Fabricante 99146
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
Su precio$78.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.6890 pulg.
  • Ancho general
    0.6690 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.417 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho del eje
    0.518 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.669 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523385
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893523385

Descripción general

Descripción del fabricante
99146 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima