Motion
99189
Manguito Redi - 0.551 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112501
No. Fabricante 99189
Precio122.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.551 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112501
No. Fabricante 99189
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
Precio122.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.2050 pulg.
  • Ancho general
    0.6680 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.893 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho del eje
    0.551 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.668 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523712
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893523712

Descripción general

Descripción del fabricante
99189 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima