Motion
VMA1.A90P  1/2
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #02113202
No. Fabricante VMA1.A90P 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #02113202
No. Fabricante VMA1.A90P 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.19 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Conexiones finales
    FNPT
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Tipo de mango
    Mango de bloqueo
  • Código de armonización
    8481801085
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Opciones
    Kit de mango de bloqueo de cierre (Op), bola y vástago de acero inoxidable (Oa)
  • Estilo de portabilidad
    Estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de cuerpo atornillado
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    VMA
  • Material del vástago
    Latón
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de cuerpo atornillado

Descripción general

Descripción del fabricante
VMA1 A9-0P 1/2" FPT 600PSI CWP BLOQUEO
  • Las válvulas de bola de la serie VMA ofrecen la máxima resistencia, durabilidad y funcionamiento sin mantenimiento, todo en un solo paquete.
  • Las válvulas industriales de bronce de dos piezas están mecanizadas con precisión y diseñadas para durar más que los competidores ligeros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"