Motion
FS504
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. de manguera, 200 psi PSI, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02113905
No. Fabricante FS504
Precio31.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. de manguera, 200 psi PSI, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02113905
No. Fabricante FS504
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
Precio31.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Caudal
    28.20 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Presión máxima
    200 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • Rango de temperatura
    -90°F a 440 °F
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FS504 ACOPLADOR