Motion
JU055XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JU055XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 5.5000 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #02116627
No. Fabricante JU055XP0-RBC
Precio1,926.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JU055XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 5.5000 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, abierto
Artículo MI #02116627
No. Fabricante JU055XP0-RBC
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
Precio1,926.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JU055XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JU055XP0-RBC Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 5.5000 pulg., tipo abierto recto, 6.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para robótica.
  • Número de catálogo del fabricante
    JU055XP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400025168
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1687 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2830 lbf
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637400025168

Descripción general

Descripción del fabricante
JU055XP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"