Motion
61828-2RS1/C3

SKF
61828-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 175 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02116628
No. Fabricante 61828-2RS1/C3
Precio2,936.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61828-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 175 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02116628
No. Fabricante 61828-2RS1/C3
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
Precio2,936.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    175 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    61828 2RS1 C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61828-2RS1/C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 140 mm con diámetro exterior de 175 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    61828-2RS1/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10450 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570972979

Descripción general

Descripción del fabricante
61828 2RS1 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"