Motion
SHT 18

SKF
SHT 18

Casquillo sin llave - 18 mm D.I., 42 mm D.E.
Artículo MI #02130825
No. Fabricante SHT 18
Precio390.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 18

Casquillo sin llave - 18 mm D.I., 42 mm D.E.
Artículo MI #02130825
No. Fabricante SHT 18
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
Precio390.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Empuje máximo transmitido
    4047 lbf
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    52.22 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    1919.84 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Fuerza axial transmisible
    4047 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SHT 18