Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 20,7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0490 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo0.670 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 - 28
- Peso1.45 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieCLX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par4000 pulg.
- UPC_NO63452900396