Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 2
- Ancho de la cara2.3440 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.0500 pulg.
- Diámetro del cubo3.1300 pulg.
- Proyección del concentrador0.9500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8300 pulg.
- Diámetro exterior3.7660 pulg.
- Longitud total3.2930 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro3.8200 pulg.
- Peso4.84 lb
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosSD
- Número de catálogo del fabricante24H200SD
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289347919
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes24
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289347919
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.