Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Grosor5.0 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Para usar conMA M30, SSE M30
- Material labialGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialCaucho, acero
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello estándar
- SerieS
- UPC_NO662486903499