Motion
DSG-01-2B2-A120-7090

YUKEN
DSG-01-2B2-A120-7090

Dir. Sol. válvula Operado
Artículo MI #02131343
No. Fabricante DSG-01-2B2-A120-7090
Precio216.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-2B2-A120-7090

Dir. Sol. válvula Operado
Artículo MI #02131343
No. Fabricante DSG-01-2B2-A120-7090
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
Precio216.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    88.8 mm
  • Longitud total
    145.7 mm
  • Ancho general
    46 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    120 V CA (50/60 Hz)
  • Número de diseño
    70
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Caudal máximo
    26.4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3050 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG 01 2B2 A120 7090 NPT DIRECTOR VÁLVULA SOL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"