Motion
DSHG-06-3C60-E-A120-5390

YUKEN
DSHG-06-3C60-E-A120-5390

Dir. Piloto de válvula operado
Artículo MI #02131499
No. Fabricante DSHG-06-3C60-E-A120-5390
Precio989.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSHG-06-3C60-E-A120-5390

Dir. Piloto de válvula operado
Artículo MI #02131499
No. Fabricante DSHG-06-3C60-E-A120-5390
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
Precio989.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    208.3 mm
  • Longitud total
    255 mm
  • Ancho general
    70 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Voltaje de bobina
    120 V CA (50/60 Hz)
  • Número de diseño
    53
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Caudal máximo
    132 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (P y T) Cruce abierto
  • Clasificación de presión del puerto T
    3050 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG 06 3C60 E A120 5390 DIR. VÁLVULA
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n