Motion
NP2.15/16
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02134366
No. Fabricante NP2.15/16
Precio689.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02134366
No. Fabricante NP2.15/16
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
Precio689.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2520 pulg.
  • Ancho de la base
    2.9130 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.1100 a 8.9760 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0620 pulg.
  • Altura total
    6.4570 pulg.
  • Longitud total
    10.8270 pulg.
  • Peso
    14.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    747023018680
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11080 lbf
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    747023018680

Descripción general

Descripción del fabricante
NP 2-15/16 PIL BLK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"