Motion
SS095 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
SS095 1/2 1/8X1/16KW

68514470011 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del acoplamiento: SS095, mordaza recta, diámetro interno de 0.500 in, acabado con ranura, acero inoxidable
Artículo MI #02134555
No. Fabricante SS095 1/2 1/8X1/16KW
Precio126.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SS095 1/2 1/8X1/16KW

68514470011 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del acoplamiento: SS095, mordaza recta, diámetro interno de 0.500 in, acabado con ranura, acero inoxidable
Artículo MI #02134555
No. Fabricante SS095 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SS095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.11 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    SS
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • UPC_NO
    685144700117

Descripción general

Descripción del fabricante
SS095-HUB-1/2-1/8X1/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron