Motion
6308-Z

SKF
6308-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02137381
No. Fabricante 6308-Z
Precio99.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6308-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02137381
No. Fabricante 6308-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6308 Z (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6308-Z cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308-Z
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9509 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5395 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577094551

Descripción general

Descripción del fabricante
6308 Z (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda