Motion
6211-2NSE
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #02139711
No. Fabricante 6211-2NSE
Precio115.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #02139711
No. Fabricante 6211-2NSE
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
Precio115.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6211-2NS C0 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6211-2NSEBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 55mm , diámetro recto, diámetro exterior de 100mm y ancho de 21mm , ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211-2NSEBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893531565
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893531565

Descripción general

Descripción del fabricante
6211-2NS C0 BRG

También puede gustarle