Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Grado ISOCDA 954
- Longitud13.0000 pulg.
- Valor P máximo6000 psi
- Valor PV máximo125000
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
Detalles
- MarcaEmpuñadura
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Grupo y claseC95400
- Tolerancia del diámetro interiorDe 0.9050 a 0.9450 pulg.
- Cargar a velocidad125000 psi, 4.38 MPa
- Número de catálogo del fabricanteB954C008024
- MaterialC95400 Bronce de aluminio
- Especificación del materialC954
- Valor V máx.250 fp/min
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 750 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 3.0550 a 3.0750 pulg.
- Tipos de productosStock de barras de grano de bronce
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieB954
- Estándares cumplidosASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
- Tipo de cojineteStock de barras de granos
- UPC_NO717905014024