Motion
6200042
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo HFPR de metal duro de grado IC20 , ancho de corte máximo 4mm
Artículo MI #02145639
No. Fabricante 6200042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo HFPR de metal duro de grado IC20 , ancho de corte máximo 4mm
Artículo MI #02145639
No. Fabricante 6200042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Longitud de la plaquita
    19 mm
  • Profundidad de corte máxima
    2 mm
  • Corte máximo Ancho  
    4 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    HFPR 4004
  • Estilo de plaquita
    HFPR
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6200042 HFPR 4004 IC20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"