Motion
3CMF2-B-E
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/4 in NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 3/8 in tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02153251
No. Fabricante 3CMF2-B-E
Precio16.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde serie CM - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/4 in NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 3/8 in tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02153251
No. Fabricante 3CMF2-B-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.84 pulg.
  • Peso
    0.210 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    14500 psi con tapón de latón; 14200 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula

Descripción general

Descripción del fabricante
3CMF2-B-E ACOPLADOR

También puede gustarle