Motion
DTR-30
Depósito hidráulico tipo bandeja de goteo JIC - 30 galones, Material de acero encurtido y engrasado, 35.00 pulgadas de longitud, 23.50 pulgadas de ancho, 22.00 pulgadas de altura
Artículo MI #02158892
No. Fabricante DTR-30
Precio1,303.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico tipo bandeja de goteo JIC - 30 galones, Material de acero encurtido y engrasado, 35.00 pulgadas de longitud, 23.50 pulgadas de ancho, 22.00 pulgadas de altura
Artículo MI #02158892
No. Fabricante DTR-30
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
Precio1,303.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Tamaño de la cubierta de acceso final
    14.00 pulg.
  • Grosor de la placa terminal
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Altura del labio
    2.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    22.00 pulg.
  • Longitud total
    35.00 pulg.
  • Ancho general
    23.50 pulg.
  • Grosor de la placa superior
    7 ga
  • Peso
    215 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    30 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (JIC) - Bandeja de goteo

Descripción general

Descripción del fabricante
DEPÓSITO DTR-30
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Una cubierta de extremo con sello
  • Drenaje NPT de 3/4" debajo de la cubierta del extremo en la parte inferior del depósito
  • Deflector con aberturas
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación, enviados sin imprimación
  • La parte inferior está inclinada hacia la cubierta final/drenaje
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"