Motion
223543
Sello de aceite - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 56.27 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02165923
No. Fabricante 223543
Precio19.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 56.27 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02165923
No. Fabricante 223543
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
Precio19.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    56.27 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893470528
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
223543
  • Bajo coste
  • Buena temperatura baja
  • capacidad.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron