Motion
6319LLUC3/EM

NTN
6319LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166014
No. Fabricante 6319LLUC3/EM
Price$747.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6319LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166014
No. Fabricante 6319LLUC3/EM
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
Su precio$747.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7717 pulg., 45.000 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    12.86 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6319LLUC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6319LLUC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 95mm , doble sellado y 200mm OD, construido para cargas pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580372
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26800 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359580372

Descripción general

Descripción del fabricante
6319LLUC3/EM BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like