Motion
6002-2NKE9C3

NACHI AMERICA INC
6002-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #02166039
No. Fabricante 6002-2NKE9C3
Precio21.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6002-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #02166039
No. Fabricante 6002-2NKE9C3
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
Precio21.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6002-2NK C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6002-2NKE9C3TXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 9 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2NKE9C3TXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893617719
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893617719

Descripción general

Descripción del fabricante
6002-2NKE9C3 BALL BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"