Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.1100 a 10.0630 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0620 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Peso13.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023010790
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14840 lbf
- Capacidad de carga estática radial11080 lbf
- SerieMP
- UPC_NO747023010790