Motion
FSAFD 515

SKF
FSAFD 515

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02166066
No. Fabricante FSAFD 515
Precio2,311.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAFD 515

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02166066
No. Fabricante FSAFD 515
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
Precio2,311.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.6250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.4375 pulg., 2.5000 pulg.
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    11.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    22.56 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1215 K, 2215 K, 22215 EK, C2215 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    FSAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316570360103

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO CIEGA DE PILA FSAFD 515
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"