Motion
HA2311

NTN
HA2311

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 59 mm, tamaño de rosca M55x2 , material de acero
Artículo MI #02166131
No. Fabricante HA2311
Price$161.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA2311

Manguito adaptador - 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 59 mm, tamaño de rosca M55x2 , material de acero
Artículo MI #02166131
No. Fabricante HA2311
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
Su precio$161.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Overall Length  
    59 mm
  • Thread Size  
    M55x2
  • Peso
    0.946 lb

Details

  • Número de cojinete compatible
    U211D1
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN11
  • Número de arandela de bloqueo
    AW11
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068887
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4547359068887

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2311 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo