Motion
HE2315

NTN
HE2315

Manguito adaptador - 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 73 mm, material de acero
Artículo MI #02166134
No. Fabricante HE2315
Precio205.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE2315

Manguito adaptador - 2.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 73 mm, material de acero
Artículo MI #02166134
No. Fabricante HE2315
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
Precio205.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    98 mm
  • En general Longitud  
    73 mm
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN15
  • Número de arandela de bloqueo
    AW15
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • UPC_NO
    4547359069525

Descripción general

Descripción del fabricante
HE2315X ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos