Motion
PF205

NTN
PF205

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166141
No. Fabricante PF205
Precio30.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PF205

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, Estampado, Acero, Sin recubrimiento
Artículo MI #02166141
No. Fabricante PF205
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
Su precio$30.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2656 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.9844 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
  • Profundidad general
    23/32 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL205-013W3, AEL205-014W3, AEL205-015W3, AEL205-100W3, AS205-013, AS205-014, AS205-015, AS205-100, JEL205-013, JEL205-014, JEL205-015, JEL205-100
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156072
  • Tipo de montaje
    Ronda de tres tornillos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    PF
  • UPC_NO
    4547359156072

Descripción general

Descripción del fabricante
PF205 BRG