Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6890 pulg.
- Ancho de la base1.6340 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.2720 a 5.0980 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Altura total3.2560 pulg.
- Longitud total6.3190 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023018062
- RPM Máx.5300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- SerieNP
- UPC_NO747023018062